Schneider Electric - TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 200 A - 3P - 690Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430311423

Réf. Sonepar

00003031142

Réf. Fournisseur

31142

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles

3

avec position 0

Oui

courant permanent nominal (Iu)

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

avec retour automatique à la position 0

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

classe de protection (IP), face avant

IP40

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

appareil complet dans un boîtier

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis