Schneider Electric - TransferPacT FXM400 - inverseur de source manuel monobloc - 400 A - 4P - 690Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430311515
Réf. Sonepar
00003031151
Réf. Fournisseur
31151
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
4
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
400 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
classe de protection (IP), face avant
IP40
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis