Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire SDE - fixe - manuel - pour NS630-3200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430330110
Réf. Sonepar
00003033011
Réf. Fournisseur
33011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
ComPacT NS - contact auxiliaire SDE - montage fixe - commande manuelle - courant thermique conventionel 6A - charge minimum 100mA à 24Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200