Schneider Electric - ComPacT NS - contacts de position embroche-debroche-test bas niveau chassis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430331711
Réf. Sonepar
00003033171
Réf. Fournisseur
33171
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
5 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
modèle
intégrable
mode de pose
autre
ComPacT NS - contact de position embroché - débroché - test bas niveau - montage débrochable - commande manuelle - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 10mA à 4Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NS630-1600