Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - declencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480344701
Réf. Sonepar
01887034470
Réf. Fournisseur
33538
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...1600 A
courant permanent nominal (Iu)
1600 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3200 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
24000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - débrochable
Les Atouts de l'article:
Micrologic 5.0E (compteur d'énergie) est une unité de contrôle électronique destinés aux disjoncteurs débrochables Compact NS630b à NS1600 Cette unité de contrôle dispose d'une protection sélective (LSI) et est conçue pour protéger les circuits de puissance et les charges Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée contre les courts-circuits Micrologic 5.0E indique les surcharges avec une LED d'alarme Il est capable d'afficher la cause du déclenchement via 3 autres LED Micrologic 5.0E est équipé d'un écran LCD numérique qui affiche l'énergie active avec une précision de 2% Cette unité de contrôle peut être associée à un châssis de base Compact NS débrochable