Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur voltmetrique MX - 380-480Vca - fixe - pr NS630-3200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430336648
Réf. Sonepar
00003033664
Réf. Fournisseur
33664
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...480 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 380-480Vca 50-60Hz - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour ComPacT NS630-1600, NS1600-3200