Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur voltmetrique MN - 24Vca - fixe - pour NS630-3200

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...30 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430336686

Réf. Sonepar

00003033668

Réf. Fournisseur

33668

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...30 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Non

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 24Vca 50-60Hz - 24-30Vcc - installation fixe - puissance au maintien 4,5W - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200