Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur voltmetrique MN - 200-250Vca-cc - fixe - pr NS630-3200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 200...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 200...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430336716
Réf. Sonepar
00003033671
Réf. Fournisseur
33671
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
200...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
200...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
200...250 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 200-250Vca 50-60Hz - 200-250Vcc - installation fixe - puissance au maintien 4,5W - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour ComPacT NS630-1600, NS1600-3200