Description
ComPact NS - chassis d'embrochage sans raccordement - 1600A - 4P
•Les atouts de l'article:
Il s'agit d'un châssis pour disjoncteurs débrochables et interrupteurs-sectionneurs 4 pôles Compact NS et Masterpact NT.
Ce châssis est adapté aux disjoncteurs débrochables Compact NS 1600 N/H et Compact NS 630b à 1000 L.
Ce châssis est adapté aux interrupteurs-sectionneurs débrochables Compact NS 1600 NA.
Ce châssis est adapté au débrochage des disjoncteurs Masterpact NT 16 H1/H2 et Masterpact NT 06 à 10 L1.
Ce châssis est adapté au débrochage des interrupteurs-sectionneurs Masterpact 16 HA.
Ce châssis multifonctionnel est particulièrement adapté aux appareils d'arrivée.
Il permet la connexion et la déconnexion de l'appareil via une porte, à l'aide d'une manivelle qui peut être stockée dans le châssis.
Il indique trois positions de l'appareil (connecté, test et déconnecté) qui sont données localement par un indicateur de position ou à distance par un interrupteur chariot.
Il active les commandes ON/OFF du disjoncteur via un panneau avant de tableau.
Il existe plusieurs possibilités de verrouillage étendues du châssis.
Une protection contre les incompatibilités garantit qu'un disjoncteur est installé dans un châssis aux caractéristiques compatibles.
Ce châssis est destiné aux appareils à 3 pôles.
•Les atouts de l'article:
Il s'agit d'un châssis pour disjoncteurs débrochables et interrupteurs-sectionneurs 4 pôles Compact NS et Masterpact NT.
Ce châssis est adapté aux disjoncteurs débrochables Compact NS 1600 N/H et Compact NS 630b à 1000 L.
Ce châssis est adapté aux interrupteurs-sectionneurs débrochables Compact NS 1600 NA.
Ce châssis est adapté au débrochage des disjoncteurs Masterpact NT 16 H1/H2 et Masterpact NT 06 à 10 L1.
Ce châssis est adapté au débrochage des interrupteurs-sectionneurs Masterpact 16 HA.
Ce châssis multifonctionnel est particulièrement adapté aux appareils d'arrivée.
Il permet la connexion et la déconnexion de l'appareil via une porte, à l'aide d'une manivelle qui peut être stockée dans le châssis.
Il indique trois positions de l'appareil (connecté, test et déconnecté) qui sont données localement par un indicateur de position ou à distance par un interrupteur chariot.
Il active les commandes ON/OFF du disjoncteur via un panneau avant de tableau.
Il existe plusieurs possibilités de verrouillage étendues du châssis.
Une protection contre les incompatibilités garantit qu'un disjoncteur est installé dans un châssis aux caractéristiques compatibles.
Ce châssis est destiné aux appareils à 3 pôles.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier