Schneider Electric - ComPacT-MasterPacT - contact OF de position debrochee CD pour chassis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430337539
Réf. Sonepar
00003033753
Réf. Fournisseur
33753
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
5 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
ComPacT NS - contact OF de position débrochée CD pour châssis - montage débrochable - courant thermique conventionel 6A - charge minimum 100mA à 24Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT, MasterPacT