Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur voltmetrique MX - 48Vca - debrochable - pour NS630-320

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...60 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430338116

Réf. Sonepar

00003033811

Réf. Fournisseur

33811

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...60 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

48...60 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...60 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

adapté à un relais de surcharge

Non

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 48Vca 50-60Hz - 48-60Vcc - installation débrochable - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour ComPacT NS630-1600, NS1600-3200