Schneider Electric - Vigilohm - platine impedance de limitation ZX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430501596
Réf. Sonepar
00003050159
Réf. Fournisseur
50159
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Vigilohm - platine impédance de limitation ZX - H190mmxL380mmxP200mm - tension du réseau : 0…500 V - CA à 2,5 Hz (1 MOhm), 0…500 V - CA à 50 Hz (1500 Ohm)
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT au niveau des départs, conformément aux normes d'installation et de produits Le sous-ensemble d'impédance limite empêche la variation de potentiel Utile si des équipements sensibles de faible puissance sont placés à proximité du transformateur de moyenne à basse tension, tels que des alimentations de modem Cette impédance limite n'est pas obligatoire dans un système informatique Doit être connecté entre le transformateur et le neutre mis à la terre Cet accessoire est monté sur une plaque de 190 mm sur 380 mm, le sous-ensemble pèse 3,5 kg Cet accessoire est monté sur une plaque de 190 mm sur 380 mm, le sous-ensemble pèse 3,5 kg.