Schneider Electric - Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 1000 V
niveau de protection - 2.4 kV
mode de pose - sur élément de base
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430501831
Réf. Sonepar
00003050183
Réf. Fournisseur
50183
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
tension nominale AC
1000 V
niveau de protection
2.4 kV
mode de pose
sur élément de base
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
1560 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.56 kV
niveau de protection N-PE
1 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
0 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
0 A
résistance de court-circuit (Isccr)
40 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
0 A
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
150 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
150 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Non
indice de protection (IP)
autre