Schneider Electric - Vigilohm - generateur de signal de recherche XGR alimentation - 115-127Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 0...100 V
courant de sortie max. 1 - 0.0025 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...127 V
tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430502814
Réf. Sonepar
00003050281
Réf. Fournisseur
50281
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
0...100 V
courant de sortie max. 1
0.0025 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
115...127 V
tension d'alimentation assignée CC
0...0 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
115...127 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
15 VA
puissance dissipée
0 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
fiche
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
hauteur d'encastrement
0 mm
montage direct possible
Non
largeur
108 mm
hauteur
59 mm
profondeur
189 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
autre
Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 115-127Vca