Schneider Electric - Vigirex tore ferme pour protection differentielle PA diam 50 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 85 A

  • courant assigné secondaire - 0.085 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

  • diamètre d'ouverture - 50.4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430504382

Réf. Sonepar

00003050438

Réf. Fournisseur

50438

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In

85 A

courant assigné secondaire

0.085 A

puissance apparente nominale secondaire

0 VA

diamètre d'ouverture

50.4 mm

classe de précision

1

étalonné

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

fixation par encliquetage

Oui

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

fiche

nombre d'entrées primaires

4

VigiPacT - Vigirex tore fermé pour protection différentielle PA diam 50 mm - H108mmxL88mmxP29mm - courant assigné d'emploi : 85A - type de réseau : CA-CC - fréquence de réseau : 45 440 Hz - tension d'isolement : 1000V