Schneider Electric - Vigirex tore ferme pour protection differentielle SA diam 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 0.4 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 196 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430504412
Réf. Sonepar
00003050441
Réf. Fournisseur
50441
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In
400 A
courant assigné secondaire
0.4 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
196 mm
classe de précision
1
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
autre
nombre d'entrées primaires
4
VigiPacT - Vigirex tore fermé pour protection différentielle SA diam 200 mm - H256mmxL274mmxP46mm - courant assigné d'emploi : 400A - type de réseau : CA-CC - fréquence de réseau : 45 440 Hz - tension d'isolement : 1000V