Schneider Electric - Vigirex RH99M 220-240VAC sensibilite 0,03-30A rearmement automatique

Schneider Electric - Vigirex RH99M 220-240VAC sensibilite 0,03-30A rearmement automatique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • fonction - pour réseaux à courant triphasé

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0...30 mA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430561934

Réf. Sonepar

00003056193

Réf. Fournisseur

56193

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

fonction

pour réseaux à courant triphasé

valeur de fonctionnement intensité de courant 1

0...30 mA

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

240...240 V

avec pinces amovibles

Non

tension assignée (Ue)

220...240 V

fréquence assignée

50...60 Hz

valeur de fonctionnement intensité de courant 2

0...30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

4.5 s

affichage du courant différentiel

Non

mémorisation possible des défaillances

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

largeur

54 mm

hauteur

97 mm

profondeur

74 mm

VigiPact - Vigirex RH99M 220-240VAC sensibilité 0,03-30A réarmement automatique - H81mmxL54mmxP71mm - réglable 9 positions - IP40 (face avant), IP30 (parties latérale), IP20 (bornes de raccordement)