Schneider Electric - Vigirex - relais diff RH197M - sensibilite 0,03-30A - 0-4,5s - 48Vca 24-130Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction - pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0...30 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480359729
Réf. Sonepar
01887035972
Réf. Fournisseur
56515
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction
pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
0...30 mA
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...48 V
avec pinces amovibles
Non
tension assignée (Ue)
24...130 V
fréquence assignée
0...50 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
0...30000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
4.5 s
affichage du courant différentiel
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
54 mm
hauteur
97 mm
profondeur
74 mm