Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - declencheur Micrologic 5.0P - 3P-4P - debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430652939
Réf. Sonepar
01887065293
Réf. Fournisseur
65293
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
0
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...1600 A
courant permanent nominal (Iu)
1600 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3200 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
24000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique