Schneider Electric - Solefuse 6,3 A avec percuteur 24 kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
pouvoir de coupure nominal - 24 kA
finition du voyant indicateur - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481003669
Réf. Sonepar
01887100366
Réf. Fournisseur
757328EC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
6.3 A
pouvoir de coupure nominal
24 kA
finition du voyant indicateur
sans