Schneider Electric - Solefuse 63 A avec percuteur 24 kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 24000 V
pouvoir de coupure nominal - 0.063 kA
finition du voyant indicateur - percuteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481003706
Réf. Sonepar
01887100370
Réf. Fournisseur
757328EK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée CA
24000 V
pouvoir de coupure nominal
0.063 kA
finition du voyant indicateur
percuteur