Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle - 125 A - 3P+N+T - 200..250V CA - IP 67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 9 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430811923
Réf. Sonepar
00003081192
Réf. Fournisseur
81192
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
saillie
intensité de courant IEC
125 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
9 h
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
type de fixation
fixation intérieure
encastrement isolé
Non
finition militaire
Non
PratiKa - socle de prise - basse tension - inclinée - 125A - 3P+N+T - 200...250 V - CA - 50-60 Hz - 114 x 224 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - bleu