Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - CEE 63A 5P 380V 6U - inclinee - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430812838
Réf. Sonepar
00003081283
Réf. Fournisseur
81283
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
63 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
5
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
tension assignée (Ue)
380...415 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
107 mm
écart vertical entre les trous
85 mm
dimension de bride, horizontale
100 mm
écart horizontal entre les trous
77 mm
Mureva - socle de prise - basse tension - inclinée - 63A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50-60 Hz - 100 x 107 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - rouge