Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle - 125 A - 3P+N+T - 380..415 VCA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430814955
Réf. Sonepar
00003081495
Réf. Fournisseur
81495
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
125 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
7035
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
finition militaire
Non
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 125A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 26 à 48mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge