« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 81577 - SOCLE CONNECT. SAIL. 63A
SOCLE CONNECT. SAIL. 63A
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 81577
Référence Sonepar : 00003081577
EAN : 3303430815778
Description
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 63A - 3P+N+T - 100…130 V - CA - 50/60 Hz - 4 h - EN 60309-1 et 2 - 6 à 25mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 104 x 162 mm - gris RAL 7035 - jaune