Schneider Electric - Mureva - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430815952
Réf. Sonepar
00003081595
Réf. Fournisseur
81595
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
125 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue)
380...415 V
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
coudé
matériau
plastique
finition militaire
Non
Mureva - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 125A - 3P+N+T - 380 415 V - CA - 50-60 Hz - 6 h - EN 60309-1 et 2 - 16 à 70mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 114 x 224 mm - gris RAL 7035 - rouge