« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 81597 - SOCLE CONNECT. SAIL. 125A
SOCLE CONNECT. SAIL. 125A
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 81597
Référence Sonepar : 00003081597
EAN : 3303430815976
Description
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 125A - 3P+T - 480…500 V - CA - 50/60 Hz - 7 h - EN 60309-1 et 2 - 16 à 70mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 114 x 224 mm - gris RAL 7035 - noir