« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 81817 - SOCLE CONNECT. ENC. 32A 3
SOCLE CONNECT. ENC. 32A 3
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 81817
Référence Sonepar : 00003081817
EAN : 3303430818175
Description
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - coudé 90° - à encastrer - 32A - 3P+T - 200…250 V - CA - 50/60 Hz - 9 h - EN 60309-1 et 2 - 2.5 à 10mm² - IP44 IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - bleu - bleu