Schneider Electric - Mureva - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430818212
Réf. Sonepar
00003081821
Réf. Fournisseur
81821
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue)
380...415 V
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
0
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
à angle droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
Mureva - socle de connecteur industriel - basse tension - coudé 90° - à encastrer - 32A - 3P+N+T - 380 415 V - CA - 50-60 Hz - 6 h - EN 60309-1 et 2 - 2.5 à 10mm² - IP44 IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - rouge - rouge