Schneider Electric - Mureva - socle de prise avec transfo. - 16 A 2P - 230 V CA - IP44 - sur panneau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430820260
Réf. Sonepar
00003082026
Réf. Fournisseur
82026
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles
2
position de l'heure
0 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
tension assignée (Ue)
230...230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
violet
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
225 mm
écart vertical entre les trous
0 mm
dimension de bride, horizontale
103 mm
écart horizontal entre les trous
0 mm
Mureva - socle de prise avec transformateur - 16 A 2P - 230 V CA - IP44 - H225mmxL103mmxP126mm - violet (RAL 7035) - très basse tension - norme de prise : industrielle