Schneider Electric - PratiKa - prise verrouillable 16 A - 3P+N+T - 100-130 V CA - IP65 - sur panneau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - contacts auxiliaires
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430820802
Réf. Sonepar
00003082080
Réf. Fournisseur
82080
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) jaune
commutateur
verrouillage mécanique
type d'interrupteur
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
position de l'heure
4 h
couleur caractéristique
jaune
indice de protection (IP)
IP65
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
partie supérieure
protection
sans
finition militaire
Non
PratiKa - prise verrouillable 16 A - 3P+N+T - 100-130 V CA - IP65 - sur panneau