Schneider Electric - PratiKa - fiche mobile industrielle - droite - 16 A - 3P - 40-50V CA - IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
position de l'heure - 12 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430823049
Réf. Sonepar
00003082304
Réf. Fournisseur
82304
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
40-50 V (50+60 Hz) blanc
position de l'heure
12 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
blanc
numéro RAL
0
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
autre
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PratiKa - fiche industrielle - très basse tension - droit - 16A - 3P - 40...50 V - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 6 à 23mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - blanc