« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 82312 - FICHE MOBILE DROITE 16A 3
FICHE MOBILE DROITE 16A 3
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 82312
Référence Sonepar : 00003082312
EAN : 3303430823124
Description
PratiKa - fiche industrielle - très basse tension - droit - 16A - 3P - 20...25 V | 40...50 V - 401/500 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 6 à 23mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - vert