Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle droite - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 3
position de l'heure - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430829669
Réf. Sonepar
00003082966
Réf. Fournisseur
82966
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles
3
position de l'heure
0 h
technique de raccordement
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
tension assignée (Ue)
20...25 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
violet
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
65 mm
écart vertical entre les trous
85 mm
dimension de bride, horizontale
65 mm
écart horizontal entre les trous
77 mm
PratiKa - socle de prise - très basse tension - droit - 32A - 3P - 20...25 V - CA - 50-60 Hz - 65 x 65 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - violet