Schneider Electric - Mureva - socle de connecteur industriel - 16 A - 2P+T - 200-250V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 200...250 V
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430835547
Réf. Sonepar
00003083554
Réf. Fournisseur
83554
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue)
200...250 V
nombre de pôles
2
position de l'heure
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
coudé
matériau
plastique
finition militaire
Non
Mureva - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 16A - 2P+T - 200 250 V - CA - 50-60 Hz - 6 h - EN 60309-1 et 2 - 1 à 4mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 80 x 100 mm - gris RAL 7035 - bleu