« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 83574 - SOCLE CONNECT SAIL 32A 3P
SOCLE CONNECT SAIL 32A 3P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 83574
Référence Sonepar : 00003083574
EAN : 3303430835745
Description
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 32A - 3P+N+T - 480…500 V - CA - 50/60 Hz - 7 h - EN 60309-1 et 2 - 2.5 à 10mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 106 x 130 mm - gris RAL 7035 - noir