Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V-3pts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
couple - 10 Nm
longueur de course - 32 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7332552013171
Réf. Sonepar
01887201317
Réf. Fournisseur
8800230030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande
autre
couple
10 Nm
longueur de course
32 mm
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
convient pour vanne d’arrêt
Oui
convient pour accessoire d’air
Non
tension du secteur
24 V CA
modèle
linéaire
type de régulation on/off
Non
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation de split-range
Non
longueur de câble de raccordement
100 m
transmission
avec engrenages
raccordement à la vanne
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
avec retour à la tension zéro
Non
hors tension fermé
Oui
type de fonction de sécurité
autre
reconnaissance automatique de course
Non
signal d'état réglable
Oui
contacts auxiliaires
Oui
signal d'état
sans
contacts auxiliaires en option
Non
contact de fin de course
sans
plage de fonctionnement réglable
Oui
avec indicateur de position mécanique
Oui
commande manuelle
Non
durée de fonctionnement
60 s
contact de commutation hors tension
Non
force de réglage
400 N
course à réglage automatique
Oui
avec fonction de sûreté
Non
Degré de protection (NEMA)
3
énergie élec. max. accumulée
7 VA
humidité relative tolérée
0...90 %
température ambiante
-10...50 °C
hauteur
132 mm
largeur
177 mm
profondeur
256 mm
antidéflagration
Non
BMS - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V-3pts - modèle actionneur : M400 - tension d'alimentation nominale : 24 V CA-CC - degré de protection : IP54 - cycle de fonctionnement : 20%