Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 700N signal 0-10V-3pts - retour a 0(tige levee) - fin de cours
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 52 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489659387
Réf. Sonepar
01887508062
Réf. Fournisseur
8800431000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande
autre
longueur de course
52 mm
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
convient pour vanne d’arrêt
Oui
convient pour accessoire d’air
Non
tension du secteur
24 V CA
modèle
linéaire
type de régulation on/off
Non
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation de split-range
Non
transmission
avec engrenages
raccordement à la vanne
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
avec retour à la tension zéro
Non
hors tension fermé
Oui
type de fonction de sécurité
autre
reconnaissance automatique de course
Non
signal d'état réglable
Oui
contacts auxiliaires
Non
signal d'état
sans
contacts auxiliaires en option
Non
contact de fin de course
sans
plage de fonctionnement réglable
Oui
avec indicateur de position mécanique
Non
commande manuelle
Oui
durée de fonctionnement
60 s
contact de commutation hors tension
Non
force de réglage
700 N
course à réglage automatique
Non
avec fonction de sûreté
Oui
Degré de protection (NEMA)
3
énergie élec. max. accumulée
50 VA
humidité relative tolérée
0...90 %
température ambiante
-10...50 °C
hauteur
226 mm
largeur
226 mm
profondeur
209 mm
antidéflagration
Non