Schneider Electric - Harmony - cabochon strie - vert - pour voyant rond D30mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 30 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901056119
Réf. Sonepar
00002093316
Réf. Fournisseur
9001G31
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille
vert
forme de la lentille
rond
type de construction
haut
diamètre
30 mm
largeur
0 mm
étiqueté
Non
diamètre d'encastrement
30 mm
hauteur
0 mm