Schneider Electric - Harmony - Potentiometre 30mm etiquette avec reperes graves 2 watts 10000 ohms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 10000 Ohm
puissance absorbée - 2 W
nombre de révolutions - 0...3e+006
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901067030
Réf. Sonepar
00002900081
Réf. Fournisseur
9001K2108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
valeur de résistance
10000 Ohm
puissance absorbée
2 W
nombre de révolutions
0...3e+006
finition du raccordement électrique
autre
indice de protection (IP)
autre
diamètre de trou
30 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - Potentiometre 30mm etiquette avec reperes graves 2 watts 10000 ohms