Schneider Electric - Harmony 9001K - manipulateur - D30 - vertical - 3 positions fixes - sans contac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 80 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118042711
Réf. Sonepar
00002804271
Réf. Fournisseur
9001K73
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21
10 A
longueur du joystick
80 mm
nombre de directions d'actionnement
2
nombre de positions de commutation
2
avec retour automatique à la position 0
Non
fixation centrale, diamètre du trou
31 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Non
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony 9001K - manipulateur - Ø30 - vertical - 3 positions fixes - sans contact