Schneider Electric - Harmony 9001K - etiquette - D30 - 44x50mm - sans marquage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901915614
Réf. Sonepar
00002093544
Réf. Fournisseur
9001KN300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
sans
impression symboles ISO
sans
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
50 mm
hauteur
44 mm
diamètre externe
30 mm