Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - D30 - 7 couleurs - interverr. meca maintenu - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de bouton - haut
couleur du bouton - autre
type de lentille - carré
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901033295
Réf. Sonepar
00002900119
Réf. Fournisseur
9001KR11UH1H1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
0
type de bouton
haut
couleur du bouton
autre
type de lentille
carré
fonction de commutation encliquetable
Oui
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Non
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13