Schneider Electric - Harmony 9001K - BP vert - D30 - carter total - ressort de rappel - sans contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 0
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118040717
Réf. Sonepar
00002804071
Réf. Fournisseur
9001KR1G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
0
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
autre
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
Harmony 9001K - BP vert - Ø30 - carter total - ressort de rappel - sans contact