Schneider Electric - Harmony 9001K - BP non lumineux - noir - D30 - rond - momentane - 1F+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118040502
Réf. Sonepar
00002804050
Réf. Fournisseur
9001KR3BH13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
type de bouton
plat
couleur du bouton
noir et blanc
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony 9001K - BP non lumineux - noir - Ø30 - rond - momentané - 1F+1O