Schneider Electric - Harmony 9001K - BP non lumineux - rouge - D30 - rond - momentane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge/blanc
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118040489
Réf. Sonepar
00002804048
Réf. Fournisseur
9001KR3R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge/blanc
nombre de postes de commande
2
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
autre
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony 9001K - BP non lumineux - rouge - Ø30 - rond - momentané