Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - D30 - noir - coup-de-poing D41 - 3 pos.- 1O+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
type de bouton - champignon
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118040304
Réf. Sonepar
00002804030
Réf. Fournisseur
9001KR8BH25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
3
type de bouton
champignon
couleur du bouton
noir et blanc
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Oui
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Non
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø41 - 3 pos.- 1O+1O