Schneider Electric - Harmony 9001K - selecteur noir - D30 manette standard 3 positions - 1F+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118039483
Réf. Sonepar
00002803948
Réf. Fournisseur
9001KS53FBH13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Non
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
13
tension d’alimentation
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony 9001K - sélecteur noir - Ø30 manette standard 3 positions - 1F+1O