Schneider Electric - Harmony - verrine dome - rouge - pour voyant rond D30mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - rouge
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 30 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119001397
Réf. Sonepar
00002900139
Réf. Fournisseur
9001R9
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille
rouge
forme de la lentille
rond
type de construction
haut
diamètre
30 mm
largeur
0 mm
étiqueté
Non
diamètre d'encastrement
30 mm
hauteur
0 mm
Harmony - verrine dôme - rouge - pour voyant rond Ø30mm