Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67K
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901550624
Réf. Sonepar
01887155062
Réf. Fournisseur
9007MS02S0100
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP67K
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
autre
finition de l'élément d'actionnement
autre
matériau du boîtier/corps
autre
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur
25.4 mm
largeur du capteur
25.4 mm
longueur du capteur
15.7 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
3 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Oui
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
type de construction du boîtier
autre
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
température ambiante en fonctionnement
-40...104.5 °C
Degré de protection (NEMA)
autre